›

Trasformatore di corrente CT1M-S-30 100A apribile per misura indiretta secondo IEC 61869-2

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel ABCTS30100
Cod. Produttore CTS30100
Cod. EAN 8012542807254

Informazioni principali

  • Tipo nucleo: Apribile
  • Corrente primaria: 100 A
  • Corrente secondaria: 5 A
  • Dimensione: 30
  • Serie: CT1M
  • Normativa: IEC 61869-2
  • Protezione: Bassa Tensione
  • Conformità: RoHS Direttiva

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: CT1M is a current transformer range according to IEC 61869-2 standard, which is used to transform primary currents into secondary currents .../5 A to allow indirect measuring of electrical parameters of the network.

Caratteristiche tecniche

numero di ingressi primari

1

corrente nominale primaria In

100 A

Corrente nominale secondaria

5 A

fattore di limitazione sovracorrente

FS 10

Serie

CT1M

Trasformatore di corrente CT1M-S-30 100A apribile per misura indiretta secondo IEC 61869-2