Prodotti /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
ABCMCT6005
Cod. Produttore
CMCT6005
Cod. EAN
4013614376955

Informazioni di prodotto

CM-CT 600/5 Current transformer 5VA, class 1

Documentazione tecnica

Trasformatore di corrente per misurazioni con rapporto 600/5, progettato per garantire precisione e affidabilità nelle applicazioni elettriche. Ideale per il monitoraggio e la protezione di impianti elettrici, assicura una corretta trasformazione della corrente per strumenti di misura e sistemi di controllo. Realizzato con materiali di alta qualità per durabilità e sicurezza, è adatto a installazioni industriali e civili. Descrizione del produttore: The CM-CT 600/5 is a plug-in current transformer from the CM-CT range. The current transformer has a rated primary current of 600 A and a secondary rated current of 5 A. The burden of the current transformer is 5 VA and its precision is according to class 1. The CM-CT 600/5 will be delivered with foot angle, insulating protective cap and bar fastening screws. A snap-on mounting for DIN rail is avaiable as accessory.

Tipologia

Kit trasformatore di corrente trifase

diametro dell'apertura

26 mm

numero di ingressi primari

1

con guida in rame

corrente nominale primaria In

600 A

Corrente nominale secondaria

5 A

fattore di limitazione sovracorrente

FS 5

classe di precisione

1

collegamento secondario

Raccordo a vite

Apertura in altezza

30,5 ... 30,5 mm

Apertura in larghezza

30,5 ... 30,5 mm

Serie

CM CT

Produttore

ABB

Trasformatore di corrente CM-CT 600/5 5VA classe 1 per monitoraggio impianti elettrici