Prodotti /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
ABCMCT6001
Cod. Produttore
CMCT6001
Cod. EAN
4013614376917

Informazioni di prodotto

CM-CT 600/1 Current transformer 5VA, class 1

Documentazione tecnica

Trasformatore di misura CM-CT 600/1 progettato per applicazioni elettriche, garantisce precisione e affidabilità nelle operazioni di monitoraggio e controllo. Ideale per l’impiego in impianti elettrici industriali e civili, assicura elevate prestazioni grazie alla sua costruzione robusta e materiali di alta qualità. Questo trasformatore consente una facile integrazione nei sistemi di distribuzione elettrica, facilitando la gestione sicura e efficiente dell’energia. Descrizione del produttore: The CM-CT 600/1 is a plug-in current transformer from the CM-CT range. The current transformer has a rated primary current of 600 A and a secondary rated current of 1 A. The burden of the current transformer is 5 VA and its precision is according to class 1. The CM-CT 600/1 will be delivered with foot angle, insulating protective cap and bar fastening screws. A snap-on mounting for DIN rail is avaiable as accessory.

Tipologia

Kit trasformatore di corrente trifase

diametro dell'apertura

26 mm

numero di ingressi primari

1

con guida in rame

corrente nominale primaria In

600 A

Corrente nominale secondaria

1 A

fattore di limitazione sovracorrente

FS 5

classe di precisione

1

collegamento secondario

Raccordo a vite

Apertura in altezza

30,5 ... 30,5 mm

Apertura in larghezza

30,5 ... 30,5 mm

Serie

CM CT

Produttore

ABB

Trasformatore di corrente CM-CT 600/1 600A 1A 5VA classe 1 per impianti elettrici industriali e civili