›

Trasformatore di corrente CM-CT 400/5 400A 5VA Classe 1 per impianti elettrici industriali e civili

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel ABCMCT4005
Cod. Produttore CMCT4005
Cod. EAN 4013614376931

Informazioni principali

  • Corrente primaria: 400 A
  • Corrente secondaria: 5 A
  • Potenza nominale: 5 VA
  • Precisione: Classe 1
  • Accessori inclusi: angolo piede, cappuccio isolante, viti
  • Montaggio: accessorio su guida DIN
  • Serie: CM-CT
  • Tipo: Trasformatore di corrente

Descrizione del prodotto

Trasformatore di corrente CM-CT 400/5 progettato per applicazioni di misura elettrica, garantisce precisione e affidabilità nelle rilevazioni di corrente. Ideale per impianti elettrici industriali e civili, assicura una trasformazione stabile del segnale elettrico per strumenti di controllo e protezione. Realizzato con materiali di alta qualità, offre durabilità e sicurezza nell’utilizzo continuo. Adatto a sistemi di monitoraggio e gestione dell’energia, contribuisce a ottimizzare l’efficienza degli impianti elettrici. Descrizione del produttore: The CM-CT 400/5 is a plug-in current transformer from the CM-CT range. The current transformer has a rated primary current of 400 A and a secondary rated current of 5 A. The burden of the current transformer is 5 VA and its precision is according to class 1. The CM-CT 400/5 will be delivered with foot angle, insulating protective cap and bar fastening screws. A snap-on mounting for DIN rail is avaiable as accessory.

Caratteristiche tecniche

Tipologia

Kit trasformatore di corrente trifase

diametro dell'apertura

26 mm

numero di ingressi primari

1

con guida in rame

corrente nominale primaria In

400 A

Corrente nominale secondaria

5 A

fattore di limitazione sovracorrente

FS 5

classe di precisione

1

collegamento secondario

Raccordo a vite

Apertura in altezza

30,5 ... 30,5 mm

Apertura in larghezza

30,5 ... 30,5 mm

Serie

CM CT

Trasformatore di corrente CM-CT 400/5 400A 5VA Classe 1 per impianti elettrici industriali e civili