›

Trasformatore corrente trifase 500A 300V per impianti industriali

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel AB1SAJ929501R05
Cod. Produttore 1SAJ929501R0500
Cod. EAN 4013614482137

Informazioni principali

  • Corrente primaria: fino a 500 A
  • Corrente secondaria: per UMC100.3
  • Tipo: Trasformatore di corrente
  • Applicazione: Controllo motori UMC100.3
  • Serie: CT
  • Tensione nominale: AC 300-500 A
  • Protezione: Conforme RoHS II
  • Montaggio: Esterno

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Trasformatore di corrente trifase CT5L500R/4 progettato per misurazioni di corrente fino a 500A in corrente alternata. Questo kit trasformatore garantisce alta affidabilità e precisione nelle applicazioni elettriche trifase, ideale per il monitoraggio e la protezione di impianti elettrici industriali. Il dispositivo presenta un grado di protezione IP20 e un grado di inquinamento 3, con un intervallo di temperatura di esercizio da 0 a 60 °C. Realizzato con materiali robusti, assicura un funzionamento sicuro e stabile, con un fattore di limitazione sovracorrente FS 10. La configurazione a tre elementi consente di rilevare con precisione la corrente su ciascuna fase, facilitando la gestione e il controllo energetico. Paese di produzione: Cina Descrizione del produttore: External current transformer for currents up to 500 A primary side. The secondary side is feed to the UMC100.3 motor controller. This enables the UMC100.3 to see up to the primary current.

Caratteristiche tecniche

Tipologia

Kit trasformatore di corrente trifase

con guida in rame

corrente nominale primaria In

500 A

Corrente nominale secondaria

4 A

fattore di limitazione sovracorrente

FS 10

collegamento secondario

Raccordo a vite

Apertura in altezza

135 ... 135 mm

Apertura in larghezza

245 ... 245 mm

Serie

CT

Trasformatore corrente trifase 500A 300V per impianti industriali