›

Trasformatore corrente trifase 310A connettori rapidi industriale

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel AB1SAJ929500R03
Cod. Produttore 1SAJ929500R0310
Cod. EAN 4013614482120

Informazioni principali

  • Corrente primaria: 310 A
  • Tipo: Trasformatore di corrente
  • Applicazione: Controllo motore UMC100.3
  • Secondario alimenta: UMC100.3
  • Serie: CT
  • Frequenza: AC
  • Campo di misura: 180-310 A
  • Configurazione: Trifase

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Trasformatore di corrente trifase CT4L310R/4 progettato per misurazioni precise e monitoraggio affidabile in impianti elettrici trifase. Questo kit offre una corrente nominale primaria fino a 310 A con un fattore di limitazione sovracorrente FS 10, garantendo protezione e sicurezza nelle applicazioni industriali e civili. Il dispositivo presenta un grado di protezione IP20 e una classe di inquinamento 3, adatto per ambienti con condizioni di utilizzo standard. La costruzione robusta e compatta facilita l’installazione e l’integrazione con moduli di tensione VI150.0 o VI155.0 per assicurare una corretta funzione di misurazione della potenza e sequenza delle fasi. È progettato per essere utilizzato esclusivamente con i terminali secondari in cortocircuito, prevenendo rischi da sovratensioni. Adatto per installazione da parte di personale qualificato, questo trasformatore garantisce affidabilità e sicurezza nelle reti elettriche trifase. Paese di produzione: Cina Descrizione del produttore: External current transformer for currents up to 310 A primary side. The secondary side is feed to the UMC100.3 motor controller. This enables the UMC100.3 to see up to the primary current.

Caratteristiche tecniche

Tipologia

Kit trasformatore di corrente trifase

con guida in rame

corrente nominale primaria In

310 A

Corrente nominale secondaria

4 A

fattore di limitazione sovracorrente

FS 10

collegamento secondario

Raccordo a vite

Apertura in altezza

98 ... 98 mm

Apertura in larghezza

192 ... 192 mm

Serie

CT

Trasformatore corrente trifase 310A connettori rapidi industriale