›

Trasformatore corrente trifase 185A 60V AC per impianti industriali

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel AB1SAJ929500R01
Cod. Produttore 1SAJ929500R0185
Cod. EAN 4013614482113

Informazioni principali

  • Corrente primaria: 185 A
  • Tipo: Trasformatore di corrente
  • Uso: Per UMC100.3
  • Corrente secondaria: Collegata a UMC100.3
  • Serie: CT
  • Protezione: AC
  • Frequenza: Trifase
  • Modello: CT4L185R/4 TA

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Il trasformatore di corrente trifase CT4L185R/4 è un componente elettrico progettato per la misurazione e il controllo delle correnti trifase fino a 185A in corrente alternata. Realizzato con materiali di alta qualità, garantisce affidabilità e precisione nelle applicazioni industriali e civili. Questo trasformatore è caratterizzato da un grado di protezione IP20 e un grado di inquinamento 3, adatto per ambienti con condizioni standard di utilizzo fino a 60 °C. È dotato di terminali progettati per cavi da 0,2 a 2,5 mm², con una coppia di serraggio di 0,5 Nm, che assicura un collegamento sicuro e stabile. La sua struttura compatta e il design ergonomico facilitano l'installazione e l'integrazione nei quadri elettrici. Per garantire la sicurezza e il corretto funzionamento, è importante che l'installazione venga eseguita da personale qualificato e che i terminali secondari non vengano lasciati aperti ma sempre cortocircuitati durante il funzionamento, per evitare rischi di sovratensioni. Questo trasformatore è ideale per sistemi di monitoraggio energetico e protezione, contribuendo a una gestione efficiente e sicura dell'energia elettrica trifase. Paese di produzione: Cina Descrizione del produttore: External current transformer for currents up to 185 A primary side. The secondary side is feed to the UMC100.3 motor controller. This enables the UMC100.3 to see up to the primary current.

Caratteristiche tecniche

Tipologia

Kit trasformatore di corrente trifase

con guida in rame

corrente nominale primaria In

185 A

Corrente nominale secondaria

4 A

fattore di limitazione sovracorrente

FS 10

collegamento secondario

Raccordo a vite

Apertura in altezza

98 ... 98 mm

Apertura in larghezza

192 ... 192 mm

Serie

CT

Trasformatore corrente trifase 185A 60V AC per impianti industriali