Prodotti /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
ELM292863
Cod. Produttore
M292863
Cod. EAN
8012542928638

Informazioni di prodotto

TM-C 1600/12-24 Single phase control transformer

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Trasformatore di comando TM-C 1600/12-24 con tensione nominale di 1600V, progettato per applicazioni elettriche che richiedono affidabilità e prestazioni elevate. Ideale per la gestione e la distribuzione dell’energia in impianti industriali e civili, garantisce sicurezza e stabilità grazie alla sua costruzione robusta e materiali di alta qualità. La sua configurazione a doppia tensione consente un utilizzo versatile, adattandosi a diverse esigenze di comando elettrico. Descrizione del produttore: Transformer for supplying control circuits, for example commands, signalling, interlocks, etc.

larghezza

200 mm

altezza

163 mm

profondità

200 mm

materiale del conduttore

Rame

Serie

TM C

Produttore

ABB

Trasformatore comando TM-C 1600/12-24 1600V singola fase per impianti industriali e civili