›

Trasformatore amperometrico CT1M-6 800A IEC 61869-2 per misura corrente rete

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel ABCT6800
Cod. Produttore CT6800
Cod. EAN 8012542804659

Informazioni principali

  • Serie: CT1M
  • Corrente primaria: 50-6000 A
  • Standard: IEC 61869-2
  • Tipo nucleo: Solido o apribile
  • Corrente secondaria: 5 A
  • Direttiva bassa tensione: 2014/35/EU
  • Direttiva RoHS: 2011/65/EU
  • Certificazioni: EN 61869-1, EN 61869-2

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: CT1M is a current transformer range according to IEC 61869-2 standard, which is used to transform primary currents into secondary currents .../5 A to allow indirect measuring of electrical parameters of the network.

Caratteristiche tecniche

numero di ingressi primari

1

corrente nominale primaria In

800 A

Corrente nominale secondaria

5 A

fattore di limitazione sovracorrente

FS 5

Serie

CT1M

Trasformatore amperometrico CT1M-6 800A IEC 61869-2 per misura corrente rete