›

Trasformatore amperometrico CT1M-6 600A per misure indirette corrente elettrica rete

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel ABCT6600
Cod. Produttore CT6600
Cod. EAN 8012542804550

Informazioni principali

  • Serie: CT1M
  • Tensione primaria: 50-6000 A
  • Corrente secondaria: 5 A
  • Norma di riferimento: IEC 61869-2
  • Tipo nucleo: Solido o a spaccatura
  • Taglie disponibili: 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 12, 30, 80, 120
  • Direttiva bassa tensione: 2014/35/EU
  • Conformità RoHS: 2011/65/EU

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: CT1M is a current transformer range according to IEC 61869-2 standard, which is used to transform primary currents into secondary currents .../5 A to allow indirect measuring of electrical parameters of the network.

Caratteristiche tecniche

numero di ingressi primari

1

corrente nominale primaria In

600 A

Corrente nominale secondaria

5 A

fattore di limitazione sovracorrente

FS 5

Serie

CT1M

Trasformatore amperometrico CT1M-6 600A per misure indirette corrente elettrica rete