›

Trasformatore amperometrico CT1M-2 60A IEC 61869-2 per misura corrente elettrica

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel ABCT260
Cod. Produttore CT260
Cod. EAN 8012542802358

Informazioni principali

  • Corrente primaria: 50-6000 A
  • Corrente secondaria: 5 A
  • Norma di riferimento: IEC 61869-2
  • Tipo nucleo: Solido o apribile
  • Dimensioni disponibili: 2-120
  • Direttive conformi: Bassa Tensione, RoHS
  • Serie: CT1M
  • Applicazione: Trasformatore amperometrico

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: CT1M is a current transformer range according to IEC 61869-2 standard, which is used to transform primary currents into secondary currents .../5 A to allow indirect measuring of electrical parameters of the network.

Caratteristiche tecniche

numero di ingressi primari

1

corrente nominale primaria In

60 A

Corrente nominale secondaria

5 A

fattore di limitazione sovracorrente

FS 5

Serie

CT1M

Trasformatore amperometrico CT1M-2 60A IEC 61869-2 per misura corrente elettrica