Prodotti /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
ABCT250
Cod. Produttore
CT250
Cod. EAN
8012542802259

Informazioni di prodotto

CT1M-2 50 Current Transformer

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: CT1M is a current transformer range according to IEC 61869-2 standard, which is used to transform primary currents into secondary currents .../5 A to allow indirect measuring of electrical parameters of the network.

numero di ingressi primari

1

corrente nominale primaria In

50 A

Corrente nominale secondaria

5 A

fattore di limitazione sovracorrente

FS 5

Serie

CT1M

Produttore

ABB

Trasformatore amperometrico CT1M-2 50A secondo standard IEC 61869-2 per misura corrente elettrica