›

Trasformatore amperometrico CT1M-2 400A per misurazione corrente secondo IEC 61869-2

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel ABCT2400
Cod. Produttore CT2400
Cod. EAN 8012542803058

Informazioni principali

  • Corrente primaria: 400 A
  • Corrente secondaria: 5 A
  • Norma di riferimento: IEC 61869-2
  • Tipo nucleo: Solido
  • Serie: CT1M
  • Dimensione: 2
  • Conformità: Direttiva Bassa Tensione
  • RoHS: Compatibile

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: CT1M is a current transformer range according to IEC 61869-2 standard, which is used to transform primary currents into secondary currents .../5 A to allow indirect measuring of electrical parameters of the network.

Caratteristiche tecniche

numero di ingressi primari

1

corrente nominale primaria In

400 A

Corrente nominale secondaria

5 A

fattore di limitazione sovracorrente

FS 5

Serie

CT1M

Trasformatore amperometrico CT1M-2 400A per misurazione corrente secondo IEC 61869-2