Prodotti /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
ABCT2200
Cod. Produttore
CT2200
Cod. EAN
8012542802754

Informazioni di prodotto

  • Tipo nucleo: Solido o apribile
  • Taglie disponibili: 2 a 120
  • Corrente primaria: 50...6000 A
  • Corrente secondaria: 5 A
  • Norma: IEC 61869-2
  • Direttiva Bassa Tensione: 2014/35/EU
  • Direttiva RoHS: 2011/65/EU
  • Serie: CT1M

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: CT1M is a current transformer range according to IEC 61869-2 standard, which is used to transform primary currents into secondary currents .../5 A to allow indirect measuring of electrical parameters of the network.

numero di ingressi primari

1

corrente nominale primaria In

200 A

Corrente nominale secondaria

5 A

fattore di limitazione sovracorrente

FS 5

Serie

CT1M

Produttore

ABB

Trasformatore amperometrico CT1M-2 200A IEC 61869-2 per misurazione corrente

€ 26,07 x 1 pz.
(pz.)