Prodotti /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
ABCT2150
Cod. Produttore
CT2150
Cod. EAN
8012542802655

Informazioni di prodotto

CT1M-2 150 Current Transformer

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: CT1M is a current transformer range according to IEC 61869-2 standard, which is used to transform primary currents into secondary currents .../5 A to allow indirect measuring of electrical parameters of the network.

numero di ingressi primari

1

corrente nominale primaria In

150 A

Corrente nominale secondaria

5 A

fattore di limitazione sovracorrente

FS 5

Serie

CT1M

Produttore

ABB

Trasformatore amperometrico CT1M-2 150A per misura corrente secondo IEC 61869-2

€ 26,07 x 1 pz.
(pz.)