Prodotti / Sicurezza / Videosorveglianza / Varie Videosorveglianza /

Videocitofono Elvox per Casa e Ufficio | Rexel
Cod. Rexel
EX46862.A01.01
Cod. Produttore
46862.A01.01
Cod. EAN
8013406295668

Informazioni di prodotto

Trasduttore passivo video Balun 1 canale

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Trasduttore passivo video balun per trasmissione video su doppino twistato, connettore BNC per 14 cm di cavo per il collegamento alla telecamera o DVR, connessione a vite per il cavo

applicazione

Altro

collegamento 1

BNC

collegamento 2

Altro

impedenza collegamento 1

75 Ohm

impedenza collegamento 2

100 Ohm

schermato

esecuzione collegamento 1

Connettore

esecuzione collegamento 2

Connettore

configurazione pin collegamento 1

Altro

configurazione pin collegamento 2

Altro

Produttore

Trasduttore passivo video Balun 1 canale con connettore BNC per trasmissione su doppino twistato