›

TRASDUTTORE 400BAR M12 0 10

Cod. Rexel TEXMLP400BD71F
Cod. Produttore XMLP400BD71F
Cod. EAN 3666916022115

Informazioni principali

  • Pressione nominale: 400 bar
  • Uscita analogica: 0-10 V
  • Alimentazione: 12-24 Vcc
  • Connessione elettrica: Connettore M12 4 pin
  • Connessione fluido: Maschio G 1/4 A DIN 3852-E
  • Materiali a contatto: Acciaio inox AISI 316L
  • Protezione: IP65, IP67, IP69K
  • Serie: pressure sensors XM

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Il pressostato elettronico Schneider Electric OsiSense XMLP ha una pressione nominale di 400 bar, un collegamento elettrico connettore M12 e un collegamento fluido maschio G 1/4 A DIN 3852-a. Ha una tensione di alimentazione da 12 a 24 Vcc e un'uscita analogica da 0 a 10 V. Questo prodotto sostituisce XMLP400BD72. Questo sensore del trasmettitore di alta pressione è progettato per il controllo accurato della pressione dell'aria, dell'acqua dolce, tra 0°C e +120°C, dei fluidi di refrigerazione, degli oli idraulici e di qualsiasi fluido compatibile con l'acciaio inox AISI 304, compresi tra -30°C e +120°C. È fissato direttamente sulla tubazione, ha una durata meccanica di 10 milioni di cicli ed è conforme a EN/IEC 61326-2-3, RCM, CULus, EAC. Dispone di una cella Al2O3 (ossido di alluminio) in ceramica e di un corpo in acciaio inossidabile (AISI 316L).

Caratteristiche tecniche

profondità

38,1 mm

diametro

26 mm

esecuzione del collegamento elettrico

Altro

grado di protezione (IP)

IP65/IP67

pressione di scoppio

1600 bar

esecuzione elettronica

valore finale dell'intervallo di misura pressione

40000000 Pa

adatto come dispositivo di sorveglianza

max. pressione di prova

800 bar

Grado di protezione (NEMA)

Altro

pressione di lavoro massima

400000 HECTOPASCAL

dimensione filettatura

Altro

impostazione iniziale

0 ... 400000 HECTOPASCAL

impostazione finale

0 ... 400000 HECTOPASCAL

pressione di disattivazione

0 ... 400 bar

Tensione d'esercizio nominale ue per DC

24 ... 24 V

pressione di attivazione

0 ... 400 bar

temperatura del fluido

-30 ... 120 °C

Serie

pressure sensors XM

TRASDUTTORE 400BAR M12 0 10
€ 142,07 x 1 pz.
(pz.)