Prodotti /

Cod. Rexel
TEXMLP400BC21F
Cod. Produttore
XMLP400BC21F
Cod. EAN
3666916022146

Informazioni di prodotto

Trasduttore - XMLP - 400 bar - G1/4A maschio - 4..20mA - DIN - set di 1

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: Trasduttore di pressione con portata fino a 400 bar, progettato per misurazioni precise in ambito industriale. Dotato di uscita standard 4-20 mA per un segnale elettrico affidabile e compatibile con sistemi di controllo automatizzati. La struttura robusta con attacco DIN garantisce una facile installazione e resistenza alle condizioni operative più gravose. Ideale per applicazioni che richiedono monitoraggio continuo e accurato della pressione in impianti elettrici e meccanici.

profondità

60,6 mm

diametro

26 mm

esecuzione del collegamento elettrico

Altro

grado di protezione (IP)

IP65/IP67

pressione di scoppio

1600 bar

esecuzione elettronica

valore finale dell'intervallo di misura pressione

40000000 Pa

adatto come dispositivo di sorveglianza

max. pressione di prova

800 bar

Grado di protezione (NEMA)

Altro

pressione di lavoro massima

400000 HECTOPASCAL

dimensione filettatura

Altro

impostazione iniziale

0 ... 400000 HECTOPASCAL

impostazione finale

0 ... 400000 HECTOPASCAL

pressione di disattivazione

0 ... 400 bar

Tensione d'esercizio nominale ue per DC

12 ... 24 V

pressione di attivazione

0 ... 400 bar

temperatura del fluido

-30 ... 120 °C

Serie

pressure sensors XM

Produttore

TRASDUTTORE 400BAR DIN 4-20MA