Prodotti /

Cod. Rexel
TEXMLR016G0T25
Cod. Produttore
XMLR016G0T25
Cod. EAN
3666916020944

Informazioni di prodotto

Sensori di pressione XMLR 16 bar - G 1/4 - 24 Vcc - 4...20 mA - M12

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: Il pressostato elettronico Schneider Electric OsiSense XMLR ha un display a 7 segmenti a 4 cifre. Presenta una pressione nominale di 16 bar, un collegamento elettrico M12 e un attacco uscita prodotto femmina DIN 3852-Y G 1/4. Ha una tensione di alimentazione di 24 Vcc e un'uscita analogica da 4 a 20 mA. Questo sensore di pressione elettronico con display digitale è progettato per la misurazione accurata della pressione e la visualizzazione nelle presse di stampaggio e termoformanti, nelle macchine a iniezione, nei sistemi pneumatici e nelle macchine di assemblaggio, nei sistemi idraulici delle apparecchiature di sollevamento e movimentazione, nel pompaggio e nel trattamento dell'acqua dolce. Fissato direttamente sulla tubazione, fornisce un grado di protezione IP65/IP67 conforme alla norma EN/IEC 60529, una durata meccanica di 10 milioni di cicli ed è conforme a EN/IEC 61326-2-3, UL 61010-1. Ha un ingresso per fluidi in acciaio inossidabile (316L).

larghezza

41 mm

altezza

93 mm

profondità

42 mm

esecuzione del collegamento elettrico

Altro

grado di protezione (IP)

IP65/IP67

valore iniziale intervallo di misura pressione

80000 Pa

pressione di scoppio

62 bar

esecuzione elettronica

valore finale dell'intervallo di misura pressione

1600000 Pa

adatto come dispositivo di sorveglianza

max. pressione di prova

62 bar

differenza commutazione-pressione

0,48 bar

Grado di protezione (NEMA)

Altro

pressione di lavoro massima

16000 HECTOPASCAL

dimensione filettatura

Altro

impostazione iniziale

0 ... 16000 HECTOPASCAL

impostazione finale

0 ... 16000 HECTOPASCAL

pressione di disattivazione

0 ... 16 bar

Tensione d'esercizio nominale ue per DC

24 ... 24 V

pressione di attivazione

0 ... 16 bar

temperatura del fluido

-20 ... 80 °C

Serie

pressure sensors XM