Prodotti /

Cod. Rexel
TEXMLR025G0T25
Cod. Produttore
XMLR025G0T25
Cod. EAN
3666916020852

Informazioni di prodotto

Sensori di pressione XMLR 25 bar - G 1/4 - 24 Vcc - 4...20 mA - M12

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: Questo sensore del trasmettitore di pressione elettronico con display digitale è progettato per la misurazione accurata della pressione e la visualizzazione nelle presse di stampaggio e termoformanti, nelle macchine a iniezione, nei sistemi pneumatici e nelle macchine di assemblaggio, nei sistemi idraulici delle apparecchiature di sollevamento e movimentazione, nel pompaggio e nel trattamento dell'acqua dolce. Presenta una pressione nominale di 25 bar, un collegamento elettrico M12 e un attacco uscita prodotto femmina DIN 3852-Y G 1/4. Ha una tensione di alimentazione di 24 Vcc e un'uscita analogica da 4 a 20 mA. Fissato direttamente sulla tubazione, fornisce un grado di protezione IP65/IP67 conforme alla norma EN/IEC 60529, una durata meccanica di 10 milioni di cicli ed è conforme a EN/IEC 61326-2-3, UL 61010-1. Ha un ingresso per fluidi in acciaio inossidabile (316L).

larghezza

41 mm

altezza

93 mm

profondità

42 mm

esecuzione del collegamento elettrico

Altro

grado di protezione (IP)

IP65/IP67

valore iniziale intervallo di misura pressione

125000 Pa

pressione di scoppio

100 bar

esecuzione elettronica

valore finale dell'intervallo di misura pressione

2500000 Pa

adatto come dispositivo di sorveglianza

max. pressione di prova

100 bar

differenza commutazione-pressione

0,75 bar

Grado di protezione (NEMA)

Altro

pressione di lavoro massima

25000 HECTOPASCAL

dimensione filettatura

Altro

impostazione iniziale

0 ... 25000 HECTOPASCAL

impostazione finale

0 ... 25000 HECTOPASCAL

pressione di disattivazione

0 ... 25 bar

Tensione d'esercizio nominale ue per DC

24 ... 24 V

pressione di attivazione

0 ... 25 bar

temperatura del fluido

-20 ... 80 °C