Prodotti /

Cod. Rexel
TEXMLG006D21
Cod. Produttore
XMLG006D21
Cod. EAN
3666916023501

Informazioni di prodotto

  • Pressione nominale: 6 bar
  • Uscita analogica: 4-20 mA
  • Connessione fluido: G 1/4 A DIN 3852-E
  • Tensione alimentazione: 12-24 V DC
  • Materiali a contatto: Acciaio inox AISI 303, ceramica
  • Grado protezione: IP66/IP67
  • Precisione misura: ±0,3% campo misura
  • Serie: pressure sensors XM

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: Il pressostato elettronico Schneider Electric OsiSense XMLG ha una pressione nominale di 6 bar, un collegamento elettrico connettore M12 e un collegamento fluido maschio G 1/4 A DIN DIN 3852-e. Ha una tensione di alimentazione da 12 a 24 Vcc e un'uscita analogica da 4 a 20 mA. Questo sensore di pressione è progettato per il controllo accurato della pressione dell'acqua dolce (0-125°C), dei fluidi di refrigerazione, degli oli idraulici e dei fluidi corrosivi compresi tra -15°C e 125°C. È fissato direttamente sulla tubazione, ha una durata meccanica di 10 milioni di cicli ed è conforme a EN/IEC 61326-2-3, CSA C22-2 No.14, UL 508, EAC. Dispone di una cella Al2O3 (ossido di alluminio) in ceramica e di un corpo in acciaio inossidabile (AISI 303).

altezza

58,1 mm

profondità

48,5 mm

diametro

22,8 mm

esecuzione del collegamento elettrico

Altro

grado di protezione (IP)

IP66

pressione di scoppio

15 bar

esecuzione elettronica

adatto come dispositivo di sorveglianza

max. pressione di prova

13,5 bar

Grado di protezione (NEMA)

Altro

pressione di lavoro massima

6000 HECTOPASCAL

dimensione filettatura

Altro

impostazione iniziale

0 ... 6000 HECTOPASCAL

impostazione finale

0 ... 6000 HECTOPASCAL

pressione di disattivazione

0 ... 6 bar

Tensione d'esercizio nominale ue per DC

24 ... 24 V

pressione di attivazione

0 ... 6 bar

temperatura del fluido

-15 ... 125 °C

Serie

pressure sensors XM