Prodotti /

Cod. Rexel
TEXMLG400D21
Cod. Produttore
XMLG400D21
Cod. EAN
3666916023358

Informazioni di prodotto

  • Portata pressione: 0-400 bar
  • Uscita segnale: 4-20 mA analogico
  • Connessione fluido: G 1/4 A maschio
  • Connessione elettrica: M12 3 pin maschio
  • Tensione alimentazione: 12-24 V DC
  • Materiali contatto fluido: AISI 303, ceramica, Viton
  • Grado protezione: IP66/IP67, NEMA 4
  • Serie: pressure sensors XM

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: La gamma XMLG è un'offerta di trasmettitori elettronici di pressione con uscita analogica o a stato solido. I trasmettitori XMLG sono dotati di un corpo in acciaio inossidabile AISI 303 e di una cella in ceramica abbinata a una guarnizione in Viton. Pertanto, sono compatibili con fluidi industriali quali aria, acqua dolce e oli idraulici. Da 0 bar a 400 bar o da 0 psi a 5800 psi. Uscita analogica: da 4mA a 20mA. Collegamento fluido: G 1/4 A (maschio). Collegamento elettrico: M12.

altezza

58,1 mm

profondità

48,5 mm

diametro

22,8 mm

esecuzione del collegamento elettrico

Altro

grado di protezione (IP)

IP66

pressione di scoppio

900 bar

esecuzione elettronica

adatto come dispositivo di sorveglianza

max. pressione di prova

800 bar

Grado di protezione (NEMA)

Altro

pressione di lavoro massima

400000 HECTOPASCAL

dimensione filettatura

Altro

impostazione iniziale

0 ... 400000 HECTOPASCAL

impostazione finale

0 ... 400000 HECTOPASCAL

pressione di disattivazione

0 ... 400 bar

Tensione d'esercizio nominale ue per DC

24 ... 24 V

pressione di attivazione

0 ... 400 bar

temperatura del fluido

-15 ... 125 °C

Serie

pressure sensors XM