Prodotti /

Cod. Rexel
TEXMLG025D21
Cod. Produttore
XMLG025D21
Cod. EAN
3666916023426

Informazioni di prodotto

  • Pressione max: 25 bar
  • Segnale uscita: 4-20 mA analogico
  • Connessione fluido: G 1/4A maschio
  • Alimentazione: 12-24 V DC
  • Protezione: IP66, IP67, NEMA 4
  • Materiali: Acciaio inox AISI 303
  • Precisione misura: ±0,3% del campo
  • Serie: pressure sensors XM

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: Il prodotto fa parte della gamma XM, un'offerta di sensori di pressione elettronici. Il sensore di pressione elettronico presenta un G 1/4A (maschio) per il collegamento del fluido. Supporta un segnale di uscita analogica da 4mA a 20mA, 2. Per il collegamento elettrico è fornito di un connettore maschio a 3 vie M12. Con un intervallo di regolazione della pressione da 0bar a 25bar, una pressione accidentale massima consentita di 56bar e una pressione di distruzione di 62,5bar. È un sensore di pressione elettronico con una tensione nominale di alimentazione di 12VDC (limiti di tensione da 8V a 33V), 24V DC (limiti di tensione da 8V a 33V) e un assorbimento di corrente di <20mA. Garantisce una durata meccanica di circa 10 milioni di cicli di funzionamento. Il pressostato elettronico ha un corpo in metallo con 303 ingresso del fluido in acciaio Inox. Dimensioni: 22.8mm (diametro) x 48,5mm (lunghezza) x 58,1mm (altezza); peso 0,095kg. Il pressostato può essere utilizzato per monitorare aria, acqua dolce, oli idraulici e fluidi di refrigerazione. Il prodotto è certificato CSA C22.2 No 14, EAC, UL 508 e CE. È conforme alle norme EN/IEC 61326-2-3. È un prodotto classificato IP66, IP67 e NEMA 4. Una delle gamme più complete per sensori di pressione industriali e di potenza sul mercato, compreso un sensore del trasmettitore elettronico di semplice utilizzo, con un'impareggiabile flessibilità di modifica in esercizio. Pressostati di controllo, trasmettitori di pressione e pressostati di potenza Ex nautilus per il controllo della pressione industriale.

altezza

58,1 mm

profondità

48,5 mm

diametro

22,8 mm

esecuzione del collegamento elettrico

Altro

grado di protezione (IP)

IP66

pressione di scoppio

62,5 bar

esecuzione elettronica

adatto come dispositivo di sorveglianza

max. pressione di prova

56 bar

Grado di protezione (NEMA)

Altro

pressione di lavoro massima

25000 HECTOPASCAL

dimensione filettatura

Altro

impostazione iniziale

0 ... 25000 HECTOPASCAL

impostazione finale

0 ... 25000 HECTOPASCAL

pressione di disattivazione

0 ... 25 bar

Tensione d'esercizio nominale ue per DC

24 ... 24 V

pressione di attivazione

0 ... 25 bar

temperatura del fluido

-15 ... 125 °C

Serie

pressure sensors XM