Prodotti /

Cod. Rexel
TEXMLG250D21
Cod. Produttore
XMLG250D21
Cod. EAN
3666916023372

Informazioni di prodotto

  • Portata pressione: 0-250 bar
  • Uscita analogica: 4-20 mA, 2 fili
  • Connessione fluido: G 1/4A maschio
  • Alimentazione: 12-24 V DC
  • Precisione misura: ±0,3% scala
  • Grado protezione: IP66/IP67, NEMA 4
  • Tempo risposta: <>
  • Serie: pressure sensors XM

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: Trasduttore di pressione analogico con portata fino a 250 bar e uscita 4-20 mA, progettato per misurazioni precise in applicazioni industriali. Realizzato con materiali robusti e finiture di alta qualità, garantisce affidabilità e durata nel tempo. Ideale per il monitoraggio continuo della pressione in impianti elettrici e sistemi di automazione, assicura un segnale di uscita stabile e facilmente integrabile con dispositivi di controllo. Compatto e resistente, questo trasduttore offre prestazioni elevate anche in ambienti difficili.

altezza

58,1 mm

profondità

48,5 mm

diametro

22,8 mm

esecuzione del collegamento elettrico

Altro

grado di protezione (IP)

IP66

pressione di scoppio

625 bar

esecuzione elettronica

adatto come dispositivo di sorveglianza

max. pressione di prova

560 bar

Grado di protezione (NEMA)

Altro

pressione di lavoro massima

250000 HECTOPASCAL

dimensione filettatura

Altro

impostazione iniziale

0 ... 250000 HECTOPASCAL

impostazione finale

0 ... 250000 HECTOPASCAL

pressione di disattivazione

0 ... 250 bar

Tensione d'esercizio nominale ue per DC

24 ... 24 V

pressione di attivazione

0 ... 250 bar

temperatura del fluido

-15 ... 125 °C

Serie

pressure sensors XM