Prodotti /

Cod. Rexel
TEXMLG001D21
Cod. Produttore
XMLG001D21
Cod. EAN
3666916023549

Informazioni di prodotto

  • Pressione nominale: 1 bar
  • Uscita analogica: 4-20 mA
  • Alimentazione: 12-24 V DC
  • Connessione fluido: G 1/4 A DIN 3852-E
  • Materiali a contatto: Ceramica, AISI 303
  • Protezione: IP66/IP67, NEMA 4
  • Durata meccanica: 10 milioni cicli
  • Serie: pressure sensors XM

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: Il pressostato elettronico Schneider Electric OsiSense XMLG ha una pressione nominale di 1 bar, un collegamento elettrico connettore M12 e un collegamento fluido maschio G 1/4 A DIN DIN 3852-e. Ha una tensione di alimentazione da 12 a 24 Vcc e un'uscita analogica da 4 a 20 mA. Questo sensore di pressione è progettato per il controllo accurato della pressione dell'acqua dolce (0-125°C), degli oli idraulici e dei fluidi corrosivi compresi tra -15°C e 125°C. È fissato direttamente sulla tubazione, ha una durata meccanica di 10 milioni di cicli ed è conforme a EN/IEC 61326-2-3, CSA C22-2 No.14, UL 508, EAC. Dispone di una cella Al2O3 (ossido di alluminio) in ceramica e di un corpo in acciaio inossidabile (AISI 303).

altezza

58,1 mm

profondità

48,5 mm

diametro

22,8 mm

esecuzione del collegamento elettrico

Altro

grado di protezione (IP)

IP66

pressione di scoppio

3 bar

esecuzione elettronica

adatto come dispositivo di sorveglianza

max. pressione di prova

2,7 bar

Grado di protezione (NEMA)

Altro

pressione di lavoro massima

1000 HECTOPASCAL

dimensione filettatura

Altro

impostazione iniziale

0 ... 1000 HECTOPASCAL

impostazione finale

0 ... 1000 HECTOPASCAL

pressione di disattivazione

0 ... 1 bar

Tensione d'esercizio nominale ue per DC

24 ... 24 V

pressione di attivazione

0 ... 1 bar

temperatura del fluido

-15 ... 125 °C

Serie

pressure sensors XM