Prodotti /

Cod. Rexel
TEXMEP600BD21F
Cod. Produttore
XMEP600BD21F
Cod. EAN
3666916023815

Informazioni di prodotto

Trasduttore - XMEP - 600bar - G1/4A maschio - 4..20mA - M12 - set di 1

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: Sensore di pressione progettato per misurare pressioni fino a 600 bar con uscita 4-20 mA. Dotato di attacco filettato G1/4 e connettore M12, garantisce un collegamento sicuro e affidabile. La struttura compatta e robusta è ideale per applicazioni industriali che richiedono precisione e resistenza nel monitoraggio della pressione.

profondità

38,1 mm

diametro

26 mm

esecuzione del collegamento elettrico

Altro

grado di protezione (IP)

IP65/IP67

pressione di scoppio

1200 bar

esecuzione elettronica

valore finale dell'intervallo di misura pressione

60000000 Pa

adatto come dispositivo di sorveglianza

max. pressione di prova

900 bar

Grado di protezione (NEMA)

Altro

pressione di lavoro massima

600000 HECTOPASCAL

dimensione filettatura

Altro

impostazione iniziale

0 ... 600000 HECTOPASCAL

impostazione finale

0 ... 600000 HECTOPASCAL

pressione di disattivazione

0 ... 600 bar

Tensione d'esercizio nominale ue per DC

12 ... 24 V

pressione di attivazione

0 ... 600 bar

temperatura del fluido

-30 ... 120 °C

Serie

pressure sensors XM

Produttore

TRASD 600 BAR 4-20MA G1/4, M12 CONN

€ 160,55 x 1 pz.
(pz.)