Prodotti /

Cod. Rexel
TEXMEP060BD21F
Cod. Produttore
XMEP060BD21F
Cod. EAN
3666916024317

Informazioni di prodotto

Trasduttore - XMEP - 60 bar - G1/4A maschio - 4..20mA - M12 - set di 1

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: Trasduttore di pressione con portata fino a 60 bar, dotato di uscita analogica 4-20 mA per un monitoraggio preciso e affidabile. Il corpo in metallo garantisce robustezza e resistenza, mentre la connessione G1/4 assicura un montaggio semplice e sicuro. Il connettore M12 facilita l’integrazione con sistemi elettrici industriali, rendendo questo sensore ideale per applicazioni di controllo e automazione in ambienti industriali. La sua costruzione compatta e la precisione di misura lo rendono una soluzione efficace per il rilevamento della pressione in diversi settori.

profondità

38,1 mm

diametro

26 mm

esecuzione del collegamento elettrico

Altro

grado di protezione (IP)

IP65/IP67

pressione di scoppio

180 bar

esecuzione elettronica

valore finale dell'intervallo di misura pressione

6000000 Pa

adatto come dispositivo di sorveglianza

max. pressione di prova

120 bar

Grado di protezione (NEMA)

Altro

pressione di lavoro massima

60000 HECTOPASCAL

dimensione filettatura

Altro

impostazione iniziale

0 ... 60000 HECTOPASCAL

impostazione finale

0 ... 60000 HECTOPASCAL

pressione di disattivazione

0 ... 60 bar

Tensione d'esercizio nominale ue per DC

24 ... 24 V

pressione di attivazione

0 ... 60 bar

temperatura del fluido

-20 ... 120 °C

Serie

pressure sensors XM