Prodotti /

Cod. Rexel
TEXMLP006GD21F
Cod. Produttore
XMLP006GD21F
Cod. EAN
3666916022245

Informazioni di prodotto

  • Serie: pressure sensors XM
  • Campo pressione: 0…6 bar
  • Uscita analogica: 4…20 mA, 2-wire
  • Connessione fluido: G 1/4 A DIN 3852-E (maschio)
  • Connessione elettrica: M12 4 pin maschio
  • Alimentazione: 12…24 V DC (7…33 V)
  • Protezione: IP65, IP67, IP69K
  • Materiali a contatto: Acciaio inox 316L, Ceramica, FPM

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: La gamma XMLP è un'offerta di trasmettitori elettronici compatti di pressione con uscita analogica. Questi trasmettitori sono dotati di una struttura in metallo compatta e di un ingresso del fluido in acciaio inossidabile. Possono essere utilizzati per misurare la pressione dell'aria, dell'acqua dolce e della maggior parte degli oli idraulici, da -15°C a 125°C. Campo pressione: da 0bar a 6bar o da 0psi a 87psi. Uscita analogica: da 4mA a 20mA. Collegamento fluido: G 1/4 A DIN 3852-E (maschio). Collegamento elettrico: M12.

profondità

32,3 mm

diametro

26 mm

esecuzione del collegamento elettrico

Altro

grado di protezione (IP)

IP65/IP67

pressione di scoppio

24 bar

esecuzione elettronica

valore finale dell'intervallo di misura pressione

600000 Pa

adatto come dispositivo di sorveglianza

max. pressione di prova

18 bar

Grado di protezione (NEMA)

Altro

pressione di lavoro massima

6000 HECTOPASCAL

dimensione filettatura

Altro

impostazione iniziale

0 ... 6000 HECTOPASCAL

impostazione finale

0 ... 6000 HECTOPASCAL

pressione di disattivazione

0 ... 6 bar

Tensione d'esercizio nominale ue per DC

12 ... 24 V

pressione di attivazione

0 ... 6 bar

temperatura del fluido

-15 ... 125 °C

Serie

pressure sensors XM