Prodotti /

Cod. Rexel
TEXMEP400BD11F
Cod. Produttore
XMEP400BD11F
Cod. EAN
3389119636643

Informazioni di prodotto

Trasduttore - XMEP - 400bar - G1/4A maschio - 0,5..4,5V - M12 - set di 1
Descrizione del produttore: Il TEXMEP400BD11F è un affidabile rilevatore di pressione della famiglia XM, progettato per monitorare pressioni da 0,5 a 4,5V DC. Realizzato con materiali di alta qualità, questo dispositivo offre prestazioni eccellenti grazie alla sua classificazione merceologica. Con una connessione G1/4, è ideale per applicazioni industriali dove è necessaria una sorveglianza precisa. La sua robustezza e precisione lo rendono un componente essenziale per garantire la sicurezza e l'efficienza dei sistemi elettrici.

grado di protezione (IP)

IP65/IP67

esecuzione elettronica

max. pressione d’esercizio

400000 hPa

valore finale dell'intervallo di misura pressione

40000000 Pa

max. pressione di prova

800 bar

temperatura del fluido

-30 °C

adatto come dispositivo di sorveglianza

pressione di scoppio

1600 bar

diametro

26

profondità

38.1

tensione d’esercizio nominale Ue per DC

5 V

Serie

pressure sensors XM

Produttore

TRASD 400 BAR 0,5-4,5V DC G1/4,, M1