Prodotti /

Cod. Rexel
TEXMLP004GD71F
Cod. Produttore
XMLP004GD71F
Cod. EAN
3666916022566

Informazioni di prodotto

  • Campo misura: 0-4 bar
  • Uscita analogica: 0-10 V, 3 fili
  • Attacco fluido: G1/4 A maschio
  • Connettore elettrico: M12 4 poli maschio
  • Tensione alimentazione: 24 V DC (12-33 V)
  • Precisione misura: ±0,5% scala
  • Grado protezione: IP65, IP67, IP69K
  • Serie: pressure sensors XM

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: Trasduttore di pressione compatto con campo di misura fino a 4 bar, dotato di uscita analogica 0-10 V per un segnale preciso e affidabile. Realizzato con attacco filettato G1/4 e con connettore M12 per un collegamento sicuro e rapido. Ideale per il monitoraggio e il controllo della pressione in impianti elettrici e industriali, garantisce elevate prestazioni e durata nel tempo grazie ai materiali di qualità e alla costruzione robusta. Adatto per applicazioni che richiedono precisione e facilità di integrazione nei sistemi di automazione.

profondità

32,3 mm

diametro

26 mm

esecuzione del collegamento elettrico

Altro

grado di protezione (IP)

IP65/IP67

pressione di scoppio

16 bar

esecuzione elettronica

valore finale dell'intervallo di misura pressione

400000 Pa

adatto come dispositivo di sorveglianza

max. pressione di prova

12 bar

Grado di protezione (NEMA)

Altro

pressione di lavoro massima

4000 HECTOPASCAL

dimensione filettatura

Altro

impostazione iniziale

0 ... 4000 HECTOPASCAL

impostazione finale

0 ... 4000 HECTOPASCAL

pressione di disattivazione

0 ... 4 bar

Tensione d'esercizio nominale ue per DC

24 ... 24 V

pressione di attivazione

0 ... 4 bar

temperatura del fluido

-15 ... 125 °C

Serie

pressure sensors XM