Prodotti /

Cod. Rexel
TEXMEP250BD21F
Cod. Produttore
XMEP250BD21F
Cod. EAN
3389119636384

Informazioni di prodotto

Trasduttore - XMEP - 250bar - G1/4A maschio - 4..20mA - M12 - set di 1

Documentazione tecnica

Il TEXMEP250BD21F è un rilevatore di pressione progettato per offrire prestazioni affidabili. Con una gamma di misura di 250 bar e un'uscita di 4-20 mA, questo dispositivo è ideale per applicazioni industriali. La connessione G1/4 e il connettore M12 garantiscono una facile integrazione nel tuo sistema. Realizzato con materiali di alta qualità, il rilevatore è perfetto come dispositivo di sorveglianza, assicurando un monitoraggio preciso e sicuro delle pressioni.

adatto come dispositivo di sorveglianza

pressione di scoppio

1000 bar

diametro

26

profondità

38.1

tensione d’esercizio nominale Ue per DC

12 V

pressione di lavoro massima

250000

Serie

Rilevatori_di_pressione_XM

temperatura del fluido

-30 °C

max. pressione di prova

500 bar

valore finale dell'intervallo di misura pressione

25000000 Pa

max. pressione d’esercizio

250000 hPa

esecuzione elettronica

Produttore

TRASD 250 BAR 4-20MA G1/4 , M12 CON