Prodotti /

Cod. Rexel
TEXMEP100BD21F
Cod. Produttore
XMEP100BD21F
Cod. EAN
3666916024225

Informazioni di prodotto

Trasduttore - XMEP - 100bar - G1/4A maschio - 4..20mA - M12 - set di 1

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: Trasduttore di pressione con portata fino a 100 bar, dotato di uscita analogica 4-20 mA per un segnale di misura preciso e affidabile. Connessione meccanica con attacco G1/4 e connettore elettrico M12 per un’installazione semplice e sicura. Progettato per applicazioni industriali che richiedono monitoraggio accurato della pressione in sistemi idraulici e pneumatici. Corpo compatto e resistente, ideale per ambienti di lavoro gravosi.

profondità

38,1 mm

diametro

26 mm

esecuzione del collegamento elettrico

Altro

grado di protezione (IP)

IP65/IP67

pressione di scoppio

600 bar

esecuzione elettronica

valore finale dell'intervallo di misura pressione

10000000 Pa

adatto come dispositivo di sorveglianza

max. pressione di prova

200 bar

Grado di protezione (NEMA)

Altro

pressione di lavoro massima

100000 HECTOPASCAL

dimensione filettatura

Altro

impostazione iniziale

0 ... 100000 HECTOPASCAL

impostazione finale

0 ... 100000 HECTOPASCAL

pressione di disattivazione

0 ... 100 bar

Tensione d'esercizio nominale ue per DC

24 ... 24 V

pressione di attivazione

0 ... 100 bar

temperatura del fluido

0 ... 120 °C

Serie

pressure sensors XM