Prodotti /

Cod. Rexel
TEXMEP100BV71F
Cod. Produttore
XMEP100BV71F
Cod. EAN
3389119636360

Informazioni di prodotto

Trasduttore - XMEP - 100bar - G1/4A maschio - 0..10V - AMP Sup - set di 1

Documentazione tecnica

Il TEXMEP100BV71F è un rilevatore di pressione progettato per garantire un monitoraggio preciso e affidabile. Con una gamma di pressione di 0-10V e un attacco G1/4, questo dispositivo è ideale per applicazioni che richiedono un controllo accurato. Realizzato con materiali di alta qualità, il TEXMEP100BV71F è perfetto come dispositivo di sorveglianza, assicurando prestazioni ottimali in ogni situazione. Scegli un prodotto che combina tecnologia avanzata e robustezza per le tue esigenze di monitoraggio.

esecuzione elettronica

max. pressione d’esercizio

100000 hPa

valore finale dell'intervallo di misura pressione

10000000 Pa

max. pressione di prova

200 bar

temperatura del fluido

-30 °C

adatto come dispositivo di sorveglianza

pressione di scoppio

600 bar

diametro

26

profondità

60.5

tensione d’esercizio nominale Ue per DC

24 V

pressione di lavoro massima

100000

Serie

Rilevatori_di_pressione_XM