Prodotti /

Cod. Rexel
TEXMLPM00GD21F
Cod. Produttore
XMLPM00GD21F
Cod. EAN
3389119624862

Informazioni di prodotto

Trasduttore -1bar - 4..20mA - G1/4A male - FPM - M12

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: La gamma XMLP è un'offerta di trasmettitori elettronici compatti di pressione con uscita analogica. Questi trasmettitori sono dotati di una struttura in metallo compatta e di un ingresso del fluido in acciaio inossidabile. Possono essere utilizzati per misurare la pressione dell'aria, dell'acqua dolce e della maggior parte degli oli idraulici, da -15°C a 125°C. Campo pressione: da -1bar a 0bar o da -14,5psi a 0psi. Uscita analogica: da 4mA a 20mA. Collegamento fluido: G 1/4 A DIN 3852-E (maschio). Collegamento elettrico: M12.

esecuzione elettronica

max. pressione d’esercizio

-1000 hPa

valore finale dell'intervallo di misura pressione

-100000 Pa

impostazione finale

-1000 hPa

max. pressione di prova

3 bar

temperatura del fluido

-15 °C

pressione di disattivazione

-1 bar

adatto come dispositivo di sorveglianza

pressione di scoppio

5 bar

pressione di attivazione

-1 bar

diametro

26

profondità

32.3

tensione d’esercizio nominale Ue per DC

12 V

impostazione iniziale

-1000 hPa

pressione di lavoro massima

-1000

Serie

pressure sensors XM

Produttore

TRASD -1 BAR 4-20MA G1/4A M12