Prodotti /

Cod. Rexel
TEXMLP001GC21F
Cod. Produttore
XMLP001GC21F
Cod. EAN
3666916022627

Informazioni di prodotto

  • Serie: pressure sensors XM
  • Campo pressione: 0…1 bar
  • Uscita analogica: 4-20 mA, 2 fili
  • Connessione fluido: G 1/4A DIN 3852-E
  • Alimentazione: 12…24 V DC
  • Grado protezione: IP65
  • Precisione misura: ±0,5 % FS
  • Dimensioni: Ø 26 mm, lunghezza 55 mm

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Il TEXMLP001GC21F è un rilevatore di pressione di alta qualità, progettato per garantire prestazioni affidabili. Con un'uscita di 4-20mA e un attacco G1/4A DIN, questo dispositivo è ideale per applicazioni industriali. La sua costruzione robusta assicura durata e precisione, rendendolo un elemento essenziale per il monitoraggio delle pressioni. Inoltre, è particolarmente adatto come dispositivo di sorveglianza, contribuendo a mantenere standard elevati di sicurezza e controllo nei processi.

profondità

55 mm

diametro

26 mm

esecuzione del collegamento elettrico

Altro

grado di protezione (IP)

IP65/IP67

pressione di scoppio

5 bar

esecuzione elettronica

valore finale dell'intervallo di misura pressione

100000 Pa

adatto come dispositivo di sorveglianza

max. pressione di prova

3 bar

Grado di protezione (NEMA)

Altro

pressione di lavoro massima

1000 HECTOPASCAL

dimensione filettatura

Altro

impostazione iniziale

0 ... 1000 HECTOPASCAL

impostazione finale

0 ... 1000 HECTOPASCAL

pressione di disattivazione

0 ... 1 bar

Tensione d'esercizio nominale ue per DC

12 ... 24 V

pressione di attivazione

0 ... 1 bar

temperatura del fluido

-15 ... 125 °C

Serie

pressure sensors XM