Prodotti /

Cod. Rexel
TEXMLPM00GC21F
Cod. Produttore
XMLPM00GC21F
Cod. EAN
3666916021880

Informazioni di prodotto

Trasduttore -1bar - 4..20mA - G1/4A male - FPM - DIN

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Il TEXMLPM00GC21F è un rilevatore di pressione progettato per fornire prestazioni affidabili in applicazioni industriali. Con un design robusto e una connessione G1/4A DIN, questo dispositivo è ideale per il monitoraggio della pressione. La sua capacità di funzionare come dispositivo di sorveglianza lo rende una scelta eccellente per garantire la sicurezza e l'efficienza dei sistemi. Realizzato con materiali di alta qualità, il rilevatore assicura durabilità e precisione nelle misurazioni.

profondità

55 mm

diametro

26 mm

esecuzione del collegamento elettrico

Altro

grado di protezione (IP)

IP65/IP67

pressione di scoppio

5 bar

esecuzione elettronica

valore finale dell'intervallo di misura pressione

-100000 Pa

adatto come dispositivo di sorveglianza

max. pressione di prova

3 bar

Grado di protezione (NEMA)

Altro

pressione di lavoro massima

-1000 HECTOPASCAL

dimensione filettatura

Altro

impostazione iniziale

-1000 ... -1000 HECTOPASCAL

impostazione finale

-1000 ... -1000 HECTOPASCAL

pressione di disattivazione

-1 ... -1 bar

Tensione d'esercizio nominale ue per DC

12 ... 24 V

pressione di attivazione

-1 ... -1 bar

temperatura del fluido

-15 ... 125 °C

Serie

pressure sensors XM

Produttore

TRASD -1 BAR 4-20MA G1/4A DIN