Prodotti / Automazione industriale / Alimentatori - Trasformatori / Trasformatori industriali /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
LE044268
Cod. Produttore
044268

Informazioni di prodotto

Trasformatore di comando e isolamento 1000 VA

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Descrizione del produttore: Trasformatore di comando e isolamento 1000 VA. Primario: 230/400Vac Secondario: 115/230Vac. Filtraggio delle correnti parassite. Forniti di 2 barrette di accoppiamento e ponticello isolato per la connessione 0 V/Terra

larghezza

150 mm

altezza

199 mm

profondità

206 mm

grado di protezione (IP)

Altro

eseguito come trasformatore di separazione

classe del materiale isolante secondo IEC 85

B

tensione di corto circuito relativa Uk

2,21 %

potenza apparente nominale

1000 VOLT_AMPERE

tensione primaria 1

215 ... 215 V

tensione primaria 2

230 ... 230 V

tensione primaria 3

245 ... 245 V

tensione primaria 4

385 ... 385 V

tensione primaria 5

400 ... 400 V

tensione primaria 6

415 ... 415 V

tensione secondaria 1

115 ... 115 V

tensione secondaria 2

230 ... 230 V

Produttore

Trasformatore comando isolamento 1000VA 230/400V 115/230V uso industriale

€ 465,63 x 1 pz.
(pz.)