Prodotti / Utensili / Elettroutensili / Consumabili per trapani e perforatori /

BizLine: utensili per il lavoro online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
BLBIZ700197
Cod. Produttore
BIZ700197
Cod. EAN
3700420301837

Informazioni di prodotto

Sega a tazza multidiametro versatile e precisa, ideale per installazioni elettriche rapide e pulite.

Vantaggi per l'installatore elettrico:

  • Facilità di installazione grazie alla regolazione della posizione delle lame
  • Risparmio di tempo con lame intercambiabili al carburo e HSS
  • Confezione completa con tazza anti-polvere per un ambiente di lavoro più pulito

Vantaggi per il cliente finale:

  • Tagli precisi che garantiscono un’installazione sicura e duratura
  • Riduzione degli sprechi energetici grazie a un montaggio ottimale

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

CONFIGURATORE BIZLINE
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Fresa a tazza multidiamentro con diametri variabili da 48 a 305 mm, progettata per eseguire fori precisi e puliti su diverse superfici. Lo strumento è dotato di un sistema di regolazione che consente di selezionare facilmente il diametro desiderato, garantendo versatilità e praticità durante l'uso. Ideale per applicazioni professionali nel settore elettrico, assicura prestazioni elevate e durata nel tempo grazie ai materiali di qualità impiegati nella sua realizzazione. Descrizione del produttore: Sega a tazza, multidiametro, Ø 48-305 mm consegnata con tazza anti-polvere. Posizione delle lame regolabile. Articolo consegnato con 2 lame al carburo e 2 lame HSS.

Tipologia

Perforatore

profondità di taglio

30 mm

diametro punta di centraggio

7 mm

adatto per plastica

Adatto per lastre in gessofibra

Materiale da taglio

Altro

Zona di taglio

48 ... 305 mm

Produttore

Sega a tazza multidiametro 48-305 mm con lame carburo e HSS, tazza anti-polvere per installazioni elettriche precise e rapide