Prodotti /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
MGTA10D4L0504TP
Cod. Produttore
TA10D4L0504TPE
Cod. EAN
3606481065599

Informazioni di prodotto

TransferPacT Active automatic50A 400V 4P

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE SCHNEIDER ELECTRIC
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
TransferPacT Active automatic50A 400V 4P

Serie

TransferPacT

grado di protezione (IP), lato frontale

IP20

materiale della scatola

plastica

numero di poli

4

adatto per montaggio distributore

corrente nominale permanente Iu

50 A

tipo di collegamento circuito elettrico principale

raccordo a vite

con posizione zero

numero di contatti ausiliari, invertitori

3

apparecchio completo nella cassa