Prodotti / Illuminazione / Illuminazione per interni / Apparecchi per binari elettrificati /

 LEDVANCE: listino prodotti illuminazione in vendita online
Cod. Rexel
OSTRKSPREFD85SP
Cod. Produttore
TRKSPREFD85SP
Cod. EAN
4058075113848

Informazioni di prodotto

TRACKLIGHT SPOT REFLECTOR D85 SP
Descrizione del produttore: Riflettore intercambiabile. Caratteristiche del prodotto: Riflettori accessori disponibili con diverse angolazioni del fascio. Vantaggi del prodotto: Riflettore facilmente sostituibile grazie all'attacco della baionetta e alla guarnizione gommata. La copertura chiara protegge il riflettore da polvere e contatto. Alta efficienza ottica.

colore

Argento

Angolo del fascio luminoso

15 GRADO

Tipo di accessorio/parte di ricambio

Riflettore

diametro

75 mm

lunghezza

75 mm

altezza/profondità

63 mm

tipo di copertura

Chiaro

uscita della luce

Diretto

esecuzione della griglia/riflettore

Lucido

Diffusore luce

Riflettore

Accessorio

Parte di ricambio

Serie

TRACKLIGHT SPOT REFLECTOR

Produttore

TRACK SP REFLECTOR D85 SP FS1