Prodotti
Categorie
Marchi
Promozioni
News
Scarica e installa la nostra app per accedere a tutti i servizi ovunque tu sia!
Prodotti / Illuminazione / Illuminazione per interni / Apparecchi per binari elettrificati /
Informazioni di prodotto
colore
Argento
Angolo del fascio luminoso
38 GRADO
Tipo di accessorio/parte di ricambio
Riflettore
diametro
75 mm
lunghezza
altezza/profondità
63 mm
materiale
Plastica
tipo di copertura
Chiaro
uscita della luce
Diretto
trama perforata
esecuzione della griglia/riflettore
Lucido
Diffusore luce
Accessorio
Parte di ricambio
Serie
TRACKLIGHT SPOT REFLECTOR
Produttore
Disponibilità:
Prodotto non rendibile
Fissa una consulenza
Ti affiancheremo passo dopo passo
Contattaci
Parla con il customer care dedicato
Scrivici
Parla con il tuo customer care dedicato
Punti vendita
Negozi di materiale elettrico vicino a te