Prodotti / Illuminazione / Illuminazione per interni / Apparecchi da incasso /

 LEDVANCE: listino prodotti illuminazione in vendita online
Cod. Rexel
OSTRKSPD9555830
Cod. Produttore
TRKSPD9555830FLW
Cod. EAN
4058075113527

Informazioni di prodotto

TRACKLIGHT SPOT D95 55W 55 W 3000 K 90RA NFL WT

Documentazione tecnica

Vantaggi del prodotto
  • Adattatore trifase incluso compatibile con binari comuni (GLOBAL, EUTRAC, POWERGEAR, STAFF, NORLUX, NUCO, NORDIC)
  • Riflettore profondo e anello anti-abbagliamento nero per abbagliamento minimizzato (UGR <>
  • Riflettore facilmente sostituibile grazie all'attacco della baionetta e alla guarnizione gommata
  • Nessuna distrazione dagli oggetti illuminati grazie al design ridotto
  • Luce a ridotto scintillio grazie ad uno speciale alimentatore elettronico
  • 5 anni di garanzia
  • Caratteristiche del prodotto
  • Faretto tracklight compatto con attrezzatura di controllo integrata
  • Angolo di rotazione: 350°, angolo di inclinazione: 90°
  • Efficienza luminosa dell'apparecchio di illuminazione: fino a 80 lm/W
  • Disponibile con temperatura di colore di 3000 K o 4000 K
  • Ottimo indice di resa cromatica Ra: > 90
  • Indice di rappresentazione del colore Ra9: > 50
  • Variazione cromatica iniziale: ≤ 3 SDCM
  • Equipaggiato con riflettori con angolazione del fascio di 24°
  • Segue il linguaggio di design unificato di LEDVANCE (design SCALE)
  • Robusto alloggiamento in alluminio pressofuso
  • Disponibile in bianco satinato (come RAL9016), nero satinato (come RAL9004) e grigio concreto (come RAL7042)
  • Aree di applicazione
  • Sostituzione diretta per apparecchi che usano lampade HID
  • Illuminazione d'accento
  • Fashion shops, accessories shops
  • Grande distribuzione
  • Hotel, ristoranti, negozi
  • Apparecchiatura / Accessori
  • Riflettori accessori con angolazione del fascio da 15° o 38° disponibile
  • adatto per sospensione pendolare

    adatto al montaggio di barre conduttrici

    regolabilità

    girevole e orientabile

    corpo luminoso

    LED non sostituibile

    con corpo luminoso

    materiale della scatola

    alluminio

    superficie

    rivestito a polvere

    colore della scatola

    bianco

    materiale della copertura

    plastica strutturata

    tipo di tensione

    AC

    apparecchio di servizio

    apparecchio di servizio LED comandato da corrente

    apparecchio di servizio incluso

    riflettore

    ultra brillante

    ripartizione della luce

    simmetrico

    angolo di irraggiamento

    a fascio medio 20-40°

    uscita della luce

    diretto

    grado di protezione (IP)

    IP20

    resistenza agli urti

    IK03

    classe di protezione

    I

    prestazioni del sistema

    55 W

    colore della luce

    bianco

    temperatura del colore

    3000 K

    flusso luminoso effettivo

    4000 lm

    efficienza luminosa della lampada

    70

    fattore di potenza

    0.90

    numero di poli

    2

    Serie

    TRACKLIGHT_SPOT_D95_55W

    prodotto Sustainable

    Si

    Produttore

    TRACK SP D95 55W/3000K 90RA NFL WT