Prodotti / Utensili / Dotazioni Generali / Spray Lubrificanti, Puliscicontatti, Traccianti, Schiume /

BizLine: utensili per il lavoro online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
BLBIZ740102
Cod. Produttore
BIZ740102
Cod. EAN
3700420322849

Informazioni di prodotto

  • Colore: Verde fluo
  • Capacità: 500 ml
  • Durata marcatura: fino a 12 mesi
  • Asciugatura: rapida, 10 minuti
  • Temperatura uso: -20 °C a +50 °C
  • Direzione utilizzo: sottosopra
  • Adesione: eccellente su supporti umidi
  • Serie: Biz Traceur

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BIZLINE
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Tracciante da cantiere verde fluorescente in bomboletta da 500 ml, ideale per applicazioni nel settore delle telecomunicazioni. Garantisce un'adesione eccellente su tutti i supporti, anche umidi, con un utilizzo pratico grazie alla direzione d'uso sottosopra. La vernice a rapida asciugatura si fissa in soli 10 minuti, assicurando una tracciatura provvisoria con durata fino a 12 mesi, variabile in base ai supporti, alle condizioni di applicazione e all'esposizione ai raggi UV. Progettato per resistere a temperature da -20 °C fino a +50 °C, è indicato per lavori all'aperto con visibilità ottimale grazie al colore verde fluo. Conservare in luogo asciutto per mantenere la qualità fino a 2 anni. Paese di produzione: Francia Descrizione del produttore: Tracciante da cantiere 500 ml, verde fluo, per marcatura, periodo di 9-10 mesi a seconda del supporto, delle condizioni di utilizzo e dell'esposizione ai raggi UV. 360°: utilizzabile sia capovolto che non capovolto.

funzione

Altro

ambito di impiego

Altro

capacità

500 ml

infiammabile

senza piombo

senza cromati

ad asciugatura rapida

Serie

Biz Traceur

Produttore

Tracciante cantiere spray verde fluo 500 ml uso edile elettrico