Prodotti / Utensili / Dotazioni Generali / Spray Lubrificanti, Puliscicontatti, Traccianti, Schiume /

BizLine: utensili per il lavoro online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
BLBIZ740105
Cod. Produttore
BIZ740105
Cod. EAN
3700420322870

Informazioni di prodotto

  • Colore: Bianco non fluo
  • Capacità: 500 ml
  • Durata marcatura: 12 mesi
  • Asciugatura: 10 minuti
  • Temperatura uso: -20°C a +50°C
  • Direzione utilizzo: Sottosopra
  • Adesione: Eccellente su umidi
  • Serie: Biz Traceur

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BIZLINE
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Tracciante da cantiere in bomboletta spray da 500 ml di colore bianco non fluorescente, ideale per segnaletica stradale e semafori. Offre un'adesione eccellente su tutti i supporti, anche umidi, con un'applicazione semplice tenendo la bomboletta capovolta. La tracciatura è provvisoria con una durata fino a 12 mesi, variabile in base ai supporti, alle condizioni di applicazione e all'esposizione ai raggi UV. Asciuga rapidamente in 10 minuti e può essere utilizzato in un ampio intervallo di temperature da -20 °C a +50 °C. La conservazione in luogo asciutto garantisce una durata di 2 anni. Prodotto affidabile per lavori temporanei di marcatura e segnalazione in cantiere. Paese di produzione: Francia Descrizione del produttore: Tracciante da cantiere 500 ml, bianco fluo, per marcatura, periodo di 9-10 mesi a seconda del supporto, delle condizioni di utilizzo e dell'esposizione ai raggi UV. 360°: utilizzabile sia capovolto che non capovolto.

funzione

Altro

ambito di impiego

Altro

capacità

500 ml

infiammabile

senza piombo

senza cromati

ad asciugatura rapida

Serie

Biz Traceur

Produttore

Tracciante cantiere spray 500ml bianco fluo alta visibilità