Prodotti / Utensili / Dotazioni Generali / Spray Lubrificanti, Puliscicontatti, Traccianti, Schiume /

BizLine: utensili per il lavoro online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
BLBIZ740103
Cod. Produttore
BIZ740103
Cod. EAN
3700420322856

Informazioni di prodotto

  • Colore: Giallo fluo
  • Capacità: 500 ml
  • Utilizzo: Gas combustibili e idrocarburi
  • Direzione uso: Sottosopra
  • Intervallo T°C: -20 °C a +50 °C
  • Asciugatura: 10 minuti
  • Durata tracciatura: fino a 12 mesi
  • Serie: Biz Traceur

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BIZLINE
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Tracciante da cantiere in bomboletta spray da 500 ml di colore giallo fluorescente, ideale per la marcatura provvisoria su tutti i tipi di supporti, anche umidi. Garantisce un'adesione eccellente e una durata fino a 12 mesi, variabile in base alle condizioni di applicazione e all'esposizione ai raggi UV. Asciuga rapidamente in 10 minuti e può essere utilizzato in un intervallo di temperatura da -20 °C a +50 °C. Progettato per l'uso con gas combustibili e idrocarburi, si applica tenendo la bomboletta capovolta e va agitato bene prima dell'uso. La formulazione fluorescente assicura alta visibilità nei cantieri, facilitando la sicurezza e la precisione nelle operazioni di tracciatura. Paese di produzione: Francia Descrizione del produttore: Tracciante da cantiere 500 ml, giallo fluo, per marcatura, periodo di 9-10 mesi a seconda del supporto, delle condizioni di utilizzo e dell'esposizione. 360°: utilizzabile sia capovolto che non capovolto.

funzione

Altro

ambito di impiego

Altro

capacità

500 ml

infiammabile

senza piombo

senza cromati

ad asciugatura rapida

Serie

Biz Traceur

Produttore

Tracciante cantiere giallo fluo 500ml alta visibilità