Prodotti / Utensili / Dotazioni Generali / Spray Lubrificanti, Puliscicontatti, Traccianti, Schiume /

BizLine: utensili per il lavoro online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
BLBIZ740100
Cod. Produttore
BIZ740100
Cod. EAN
3700420322825

Informazioni di prodotto

  • Colore: Rosso ciliegia fluo
  • Capacità: 500 ml
  • Direzione utilizzo: Multidirezionale 360°
  • Durata marcatura: fino a 12 mesi
  • Temperatura uso: -20°C a +50°C
  • Asciugatura: rapida in 10 minuti
  • Aderenza: eccellente su supporti umidi
  • Serie: Biz Traceur

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BIZLINE
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Tracciante da cantiere con marcatura provvisoria di lunga durata fino a 12 mesi, ideale per superfici di qualsiasi tipo, inclusi supporti umidi e soffitti. Il prodotto si distingue per l'applicazione multidirezionale a 360 gradi, consentendo l'uso sia a testa in basso che a testa in alto, garantendo una marcatura netta e precisa da una distanza di 10-20 cm dal supporto. Il colore rosso ciliegia fluorescente assicura un’elevata visibilità temporanea, mentre l'asciugatura rapida in 10 minuti permette un utilizzo efficiente in cantiere. Adatto a temperature d'uso da -20 °C a +50 °C, offre eccellente aderenza e resistenza all'esposizione ai raggi UV. Paese di produzione: Francia Descrizione del produttore: Tracciante da cantiere fluorescente multidirezionale 500 ml rosso ciliegia. Marcatura temporanea da 9 a 10 mesi. Aderenza eccezionale su qualsiasi supporto, anche se umido. 360°: utilizzabile sia capovolto che non capovolto!

funzione

Altro

ambito di impiego

Altro

capacità

500 ml

infiammabile

senza piombo

senza cromati

ad asciugatura rapida

verniciabile

Serie

Biz Traceur

Produttore

Tracciante cantiere fluorescente rosso ciliegia 500 ml multidirezionale

€ 10,21 x 1 pz.
(pz.)
12 pz.
Q.tà consigliata info