Prodotti / Utensili / Dotazioni Generali / Spray Lubrificanti, Puliscicontatti, Traccianti, Schiume /

BizLine: utensili per il lavoro online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
BLBIZ740101
Cod. Produttore
BIZ740101
Cod. EAN
3700420322832

Informazioni di prodotto

  • Colore: Blu fluo
  • Capacità: 500 ml
  • Utilizzo: Acqua potabile
  • Direzione uso: Sottosopra
  • Intervallo T°C: -20 °C a +50 °C
  • Asciugatura: 10 minuti
  • Durata tracciatura: 12 mesi
  • Serie: Biz Traceur

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BIZLINE
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Tracciante da cantiere in bomboletta spray da 500 ml di colore blu fluorescente, ideale per la tracciatura provvisoria con una durata fino a 12 mesi a seconda del supporto e delle condizioni di applicazione. Garantisce un'asciugatura rapida in soli 10 minuti e un'adesione eccellente su tutti i tipi di supporti, anche umidi. Progettato per un utilizzo efficiente in ambienti con temperature da -20 °C fino a +50 °C, è adatto anche per applicazioni in presenza di acqua potabile. La bomboletta è dotata di un sistema di utilizzo capovolto per facilitare la tracciatura su superfici diverse, mantenendo sempre una resa uniforme e precisa. La formulazione resiste all’esposizione ai raggi UV, assicurando una marcatura visibile e duratura nei cantieri e nelle attività di segnalazione temporanea. Paese di produzione: Francia Descrizione del produttore: Tracciante da cantiere 500 ml, blu fluo, per marcatura, periodo di 9-10 mesi a seconda del supporto, delle condizioni di utilizzo e dell'esposizione ai raggi UV. 360°: utilizzabile sia capovolto che non capovolto.

funzione

Altro

ambito di impiego

Altro

capacità

500 ml

infiammabile

senza piombo

senza cromati

ad asciugatura rapida

Serie

Biz Traceur

Produttore

Tracciante cantiere blu fluo 500 ml spruzzo 360° esterno