›

Tracciante acrilico giallo 400 ml per segnaletica orizzontale e verticale cantiere

Cod. Rexel VEVE499000
Cod. Produttore VE499000
Cod. EAN 8007951123354

Informazioni principali

  • Colore: Giallo
  • Formato: 400 ml
  • Tipo: Smalto acrilico 100%
  • Applicazione: Segnaletica orizzontale e verticale
  • Uso: Tracciature da cantiere
  • Supporti: Cemento, sabbia, pavimentazioni
  • Contenitore: Sotto pressione
  • Serie: C10/G

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Smalto acrilico 100% per segnaletica sia orizzontale che verticale. Indicato per tracciature da cantiere, indicazioni di vario genere, pavimentazioni industriali, su cemento, sabbia,ecc. Colore giallo.

Caratteristiche tecniche

funzione

Altro

ambito di impiego

Impianti elettrici

capacità

400 ml

infiammabile

Tracciante acrilico giallo 400 ml per segnaletica orizzontale e verticale cantiere