Prodotti /

 LEDVANCE: listino prodotti illuminazione in vendita online
Cod. Rexel
OSTRSPZMD20930W
Cod. Produttore
TRSPZMD20930W
Cod. EAN
4099854615924

Informazioni di prodotto

TRACKLIGHT SPOT ZOOM DIM 20W 930 WT
Descrizione del produttore: TRACKLIGHT SPOT trifase dimmerabile con lente zoom meccanica e CCT singolo. Caratteristiche del prodotto: Obiettivo zoom meccanico con angolo di fascio da 18° a 50°. Dimmerabile (3% - 100%) tramite potenziometro direttamente su ogni apparecchio. Indice di resa cromatica CRI 90. Variazione cromatica iniziale: ≤ 3 SDCM. Angolo di rotazione: 350°, angolo di inclinazione: 90°. Alloggiamento in alluminio pressofuso resistente. Disponibile in bianco opaco (come RAL9003), nero opaco (come RAL9005). Efficienza: fino a 120 lm/W. Vantaggi del prodotto: Faretto a binario trifase dimmerabile con lente zoom meccanica. Nessuna distrazione dagli oggetti illuminati grazie al design ridotto. Luce a ridotto scintillio grazie ad uno speciale alimentatore elettronico. Buona riduzione dell'abbagliamento (UGR ≤ 19). Aree di applicazione: Sostituzione diretta per apparecchi che usano lampade HID. Illuminazione d'accento. Gallerie, musei. Negozi, salottini prova, vetrine. Hotel, ristoranti. Consigli per la sicurezza: Tutti i collegamenti elettrici devono essere effettuati da personale qualificato.. Attenzione, rischio di scosse elettriche.. Prodotto in classe di protezione I. Tutte le parti metalliche dell'involucro elettricamente conduttive che possono assorbire tensione durante il funzionamento o durante la manutenzione in caso di guasto devono essere collegate in modo continuo al conduttore di protezione di terra..

Classe di protezione secondo IEC 61140

I

larghezza

72 mm

diametro esterno

72 mm

riflettore

Ultra brillante

tipo di collegamento

Adattatore per sbarre

colore del corpo

Bianco

Protezione della superficie

Verniciatura a polvere

tipo di tensione di alimentazione

AC

Tipo cablaggio

Apparecchio di servizio LED comandato da corrente

Indice di resa cromatica CRI

90-100 (classe 1A)

adatto per montaggio a parete

Adatto per sospensione

intensità luminosa

2700 cd

numero di poli

2

lunghezza

189 mm

altezza/profondità

256 mm

Materiale del corpo

Alluminio

Tipo Lampada

LED non sostituibile

Colore del riflettore

Argento

uscita della luce

Diretto

Tipo fascio luminoso

Simmetrico

resistenza agli urti

IK03

grado di protezione (IP)

IP20

Con lampada inclusa

Apparecchio cablato

Idoneo per l'installazione su superfici

Angolo di emissione

A fascio medio 20-40°

Potenza totale

20 W

Flusso luminoso effettivo in conf. IEC 62722-2-1

2400 lm

Colore luce

Bianco

Orientabilita'

Girevole e orientabile

regolazione costante del flusso luminoso

Supporto disponibile IFTTT

Vita utile misurazioni L70/B50 a 25 °C

50000 h

Consistenza colore (McAdam-Ellipse)

SDCM3

Sicurezza fotobiologica secondo EN 62471

RG1

Grado di protezione (NEMA)

1

Test del filo incandescente secondo IEC 60695-2-11

650 °C - 30 sec.

Dimming 1-10 V

Dimming con push-button

Diffusore luce

Lente focus

Rendimento luminoso delle lampade

120 LUMEN_WATT

Max. numero di apparecchi per interruttore magnetotermico C16

140

Max. numero di apparecchi per interruttore magnetotermico B16

140

Temperatura colore regolabile

No

Flusso luminoso regolabile

No

Multi-angolo del fascio

Continuamente variabile

Classe efficienza energetica sorgente luminosa secondo regolamento UE 2019/2015

F

fattore di potenza

0,9

tensione nominale

220 ... 240 V

corrente nominale

91 ... 91 mA

Temperatura di colore correlata

3000 ... 3000 K

flusso luminoso

2400 ... 2400 lm

Temperatura ambiente nominale secondo IEC62722-2-1

-20 ... 40 °C

Serie

TRACKLIGHT SPOT ZOOM DIM