Prodotti / Illuminazione / Illuminazione per interni / Apparecchi da incasso /

 LEDVANCE: listino prodotti illuminazione in vendita online
Cod. Rexel
OSTRSPZ25930W
Cod. Produttore
TRSPZ25930W
Cod. EAN
4058075335769

Informazioni di prodotto

TRACKLIGHT SPOT ZOOM DIM GEN 1 D85 25 W 3000 K 97R WT

Documentazione tecnica

Vantaggi del prodotto
  • Faretto a binario trifase dimmerabile con lente zoom meccanica
  • Adattatore trifase incluso compatibile con binari comuni (GLOBAL, EUTRAC, POWERGEAR, STAFF, NORLUX, NUCO, NORDIC)
  • Nessuna distrazione dagli oggetti illuminati grazie al design ridotto
  • Luce a ridotto scintillio grazie ad uno speciale alimentatore elettronico
  • 5 anni di garanzia
  • Caratteristiche del prodotto
  • Lente zoom meccanica con ampiezza del fascio luminoso da 15 ° a 55 °
  • Dimmerabile (7%-100%) tramite il potenziometro del cursore direttamente su ogni apparecchio
  • Excellent color rendering index CRI 97
  • Indice di resa cromatica Ra9: > 90
  • Variazione cromatica iniziale: ≤ 4 SDCM
  • Angolo di rotazione: 350°, angolo di inclinazione: 90°
  • Segue il linguaggio di design unificato di LEDVANCE (design SCALE)
  • Robusto alloggiamento in alluminio pressofuso
  • Disponibile in bianco opaco (come RAL9016), nero opaco (come RAL9004)
  • Efficienza dell'apparecchio: fino a 70 lm/W
  • Aree di applicazione
  • Sostituzione diretta per apparecchi che usano lampade HID
  • Illuminazione d'accento
  • Gallerie, musei
  • Fashion shops, accessories shops
  • Negozi, salottini prova, vetrine
  • Hotel, ristoranti, negozi
  • adatto per sospensione pendolare

    adatto al montaggio di barre conduttrici

    regolabilità

    girevole e orientabile

    corpo luminoso

    LED non sostituibile

    con corpo luminoso

    materiale della scatola

    alluminio

    superficie

    rivestito a polvere

    colore della scatola

    bianco

    materiale della copertura

    plastica strutturata

    tipo di tensione

    AC

    apparecchio di servizio

    apparecchio di servizio LED comandato da corrente

    apparecchio di servizio incluso

    riflettore

    ultra brillante

    uscita della luce

    diretto

    grado di protezione (IP)

    IP20

    resistenza agli urti

    IK03

    classe di protezione

    I

    prestazioni del sistema

    25 W

    colore della luce

    bianco

    temperatura del colore

    3000 K

    flusso luminoso effettivo

    1500 lm

    efficienza luminosa della lampada

    60

    numero di poli

    2

    Serie

    TRACKLIGHT_SPOT_ZOOM_DIM_GEN_1

    prodotto Sustainable

    Si

    Produttore

    TR SP ZOOM D85 25W/3000K DIM 97R WT